Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Rahmen
>
3fach Rahmen
>
Artikel
JUNG AS 583 BF GN Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-33312139
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
AS583BFGN
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 3fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
222.5 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Wandplatten & Schalterabdeckungen
Weitere Suchbegriffe:
abdeckrahmen
,
jung abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG AS 581 BF
Jung
AS581BF
ab € 1,47*
Ähnlich
JUNG AS 581 BF GN Grün
Jung
AS581BFGN
ab € 3,85*
Ähnlich
JUNG AS 581 BF WW Weiß
Jung
AS581BFWW
ab € 1,44*
Ähnlich
JUNG AS 582 BF Elfenbein
Jung
AS582BF
ab € 2,51*
Ähnlich
JUNG AS 582 BF GN Grün
Jung
AS582BFGN
ab € 5,66*
Ähnlich
JUNG AS 582 BF O Orange
Jung
AS582BFO
ab € 5,68*
Ähnlich
JUNG AS 582 BF WW Weiß
Jung
AS582BFWW
ab € 2,53*
Ähnlich
JUNG AS 583 BF O Orange
Jung
AS583BFO
ab € 9,84*
Ähnlich
JUNG AS 583 BF WW Weiß
Jung
AS583BFWW
ab € 4,33*
Ähnlich
JUNG AS581BFO Steckdosenzubehör 1 Stück(e)
Jung
AS581BFO
ab € 3,85*
Ähnlich
JUNG AS583BF Steckdosenzubehör 1 Stück(e)
Jung
AS583BF
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen