Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA 00790811 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA 00790811 Steckdose Weiß
PEHA 00790811 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27049043
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00790811
EAN/GTIN:
     4010105790818
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 mit Zentralplatte für Kombinationen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Duroplast
Rahmen (Bereich)
Ja
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00792011
ab € 2,90*
Ähnlich
PEHA
00800011
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.