Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Drehschalter
>
Artikel
JUNG CD 590 KO5 WW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27049970
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
CD590KO5WW
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Flächenwippe
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
4071.02 LED, 4071.01 LED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Zubehör für elektrische Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Tasterabdeckung
,
Taster Wippe
,
Wippe
,
jung schalterabdeckung weiß
,
schalterabdeckung
,
schalterabdeckung jung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,87*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hand-Hydraulik Stanze 7804E
Klauke
50342886
ab € 456,21*
Ähnlich
HANDWERKERLEISTE 12xCEE7/3 1xSchalter Strom 2,m CEE7/7
Bachmann
300.005
ab € 40,52*
Ähnlich
HANDWERKERLEISTE 12xCEE7/3 Strom 2,m CEE7/7
Bachmann
300.002
ab € 38,01*
Ähnlich
Hydraulik-Stanze Quick Draw 90™ 7904E
Klauke
50342991
ab € 773,58*
Ähnlich
Hydraulik-Stanze Quick Draw™ 7804E
Klauke
50342916
ab € 573,28*
Ähnlich
Kerbnutzange
Klauke
50265342
ab € 152,89*
Ähnlich
Quadratlocher Spezial mit abgeflachten Ecken
Klauke
50611257
ab € 326,00*
Ähnlich
Rundlocher mit vier Verdrehschutznasen
Klauke
50602381
ab € 225,46*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 16,2 mm
Klauke
50351770
ab € 41,85*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 20,4 mm
Klauke
50319914
ab € 41,22*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 25,4 mm
Klauke
50351788
ab € 41,56*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 32,5 mm
Klauke
50351796
ab € 67,45*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 40,5 mm
Klauke
50351800
ab € 84,69*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 50,8 mm
Klauke
50351818
ab € 130,73*
Ähnlich
Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 64 mm
Klauke
50351826
ab € 152,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen