Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 KO SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 KO SW
JUNG CD 590 KO SW
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27050011
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590KOSW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
502 KOU, 503 KOU, 506 KOU, 501-20 KOU, 502-20 KOU, 506-20 KOU, 502 KOTU, 506 KOTU, 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD590KO
ab € 2,99*
Ähnlich
Jung
CD590KOBR
ab € 5,69*
Ähnlich
Jung
CD590KOGB
ab € 8,33*
Ähnlich
Jung
CD590KOGR
ab € 5,69*
Ähnlich
Jung
CD590KOLG
ab € 5,69*
Ähnlich
Jung
CD590KOPT
ab € 8,32*
Ähnlich
Jung
CD590KOWW
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.