Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 KO PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 KO PT
JUNG CD 590 KO PT
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28533901
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590KOPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Platin
Kompatible Produkte
502 KOU, 503 KOU, 506 KOU, 501-20 KOU, 502-20 KOU, 506-20 KOU, 502 KOTU, 506 KOTU, 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD590KO
ab € 3,00*
Ähnlich
Jung
CD590KOBR
ab € 5,68*
Ähnlich
Jung
CD590KOGB
ab € 8,33*
Ähnlich
Jung
CD590KOGR
ab € 5,69*
Ähnlich
Jung
CD590KOLG
ab € 5,69*
Ähnlich
Jung
CD590KOSW
ab € 5,63*
Ähnlich
Jung
CD590KOWW
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.