Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 KO LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 KO LG
JUNG CD 590 KO LG
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33162908
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590KOLG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Flächenwippe
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
502 KOU, 503 KOU, 506 KOU, 501-20 KOU, 502-20 KOU, 506-20 KOU, 502 KOTU, 506 KOTU, 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD590KO
ab € 2,99*
Ähnlich
Jung
CD590KOBR
ab € 5,69*
Ähnlich
Jung
CD590KOGB
ab € 8,33*
Ähnlich
Jung
CD590KOGR
ab € 5,69*
Ähnlich
Jung
CD590KOPT
ab € 8,33*
Ähnlich
Jung
CD590KOSW
ab € 5,63*
Ähnlich
Jung
CD590KOWW
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.