Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 285-637 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 285-637 Klemmenblockzubehör
Wago 285-637 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000009959
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kupfer, Polyamid
Produktfarbe
Grün, Gelb
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
53 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,412*
€ 8,194*
17 Tage
unbekannt
15
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,8866*
€ 11,1266*
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,20673*
€ 11,48673*
8 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 4,98*
ab € 9,3057*
€ 11,6057*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,56*
€ 11,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,194*
€ 9,75086
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,56667*
€ 9,00434
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,412*
€ 8,82028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 122,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 98,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-413
ab € 0,1606*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-416
ab € 0,276*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.