Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 870-907 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 870-907 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 870-907 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 870-907 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 870-907 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     721-01408679
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
2-Leiter-Schutzleiterklemme; Achtung! Klemme nicht brückbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
44.5 mm
Höhe
27.5 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 1,58*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,386*
€ 1,656*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 1,67*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,32*
€ 2,05*
3 Tage
542
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,37*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 158,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4091*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.