Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MVSTBU 2,5/ 2-GB-5,08 PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact MVSTBU 2,5/ 2-GB-5,08 PCB Grün
Phoenix Contact MVSTBU 2,5/ 2-GB-5,08 PCB Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27061626
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1788538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Direktsteckblock, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.716 g
Breite
21.48 mm
Tiefe
20.5 mm
Höhe
17.3 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0508*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3908*
€ 1,65505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2608*
€ 1,50035
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0508*
€ 1,25045
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,0626*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.