Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MVSTBU 2,5/14-GB-5,08 Drahtverbinder PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MVSTBU 2,5/14-GB-5,08 Drahtverbinder PCB Grün
Phoenix Contact MVSTBU 2,5/14-GB-5,08 Drahtverbinder PCB Grün
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918043711
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1788651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Direktsteckblock, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28.736 g
Breite
82.44 mm
Tiefe
20.5 mm
Höhe
17 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,7778*
€ 9,1533*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,4542*
€ 9,4542*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,6756*
€ 9,6756*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,8674*
€ 9,8674*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,8537*
€ 10,8537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,1533*
€ 10,89243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,7778*
€ 10,44558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 457,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0619*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,0989*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.