Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MVSTBU 2,5/15-GB-5,08 PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact MVSTBU 2,5/15-GB-5,08 PCB Grün
Phoenix Contact MVSTBU 2,5/15-GB-5,08 PCB Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27064454
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1788664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Direktsteckblock, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
31.37 g
Breite
87.52 mm
Tiefe
20.5 mm
Höhe
17 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,5735*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,5458*
€ 11,3595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,3135*
€ 11,08307
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,2335*
€ 10,98787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,0235*
€ 10,73797
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,5735*
€ 10,20247
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,023*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 0,0615*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.