Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UK 6 N BU Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UK 6 N BU Anschlussblock Blau
Phoenix Contact UK 6 N BU Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     262-B119F49
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3004977
EAN/GTIN:
     4017918090968
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
41 A
Kabelstück (AWG)
24 - 8
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Tiefe
42.5 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,46948*
€ 1,85948*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,5034*
€ 1,9034*
29 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5803*
€ 1,9903*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,39*
€ 2,10*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,39853*
€ 2,10853*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,85948*
€ 2,21278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72948*
€ 2,05808
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46948*
€ 1,74868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,974* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003224
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0301534
ab € 2,971*
Zubehör
Phoenix Contact
0202138
ab € 2,021*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3003185
ab € 2,205*
Zubehör
Phoenix Contact
0200046
ab € 15,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0711700
ab € 6,731*
Zubehör
Phoenix Contact
3029224
ab € 0,466*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0592*
Zubehör
Phoenix Contact
0200020
ab € 0,75837*
Zubehör
Phoenix Contact
1004128
ab € 2,008*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.