Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MVSTBU 2,5/ 5-GFB-5,08 PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MVSTBU 2,5/ 5-GFB-5,08 PCB Grün
Phoenix Contact MVSTBU 2,5/ 5-GFB-5,08 PCB Grün
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000021166
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1788376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Direktsteckblock, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.88 g
Breite
36.72 mm
Tiefe
20.5 mm
Höhe
17.3 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,3094*
€ 3,7394*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,6325*
€ 4,0425*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,8248*
€ 4,3048*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,91236*
€ 4,40236*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0022*
€ 4,4822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7394*
€ 4,44989
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3094*
€ 3,93819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 186,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.