Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swordfish 1000XCD Aktenvernichter Kreuzschreddern 69 dB 22,2 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swordfish 1000XCD Aktenvernichter Kreuzschreddern 69 dB 22,2 cm Schwarz, Grau
Swordfish 1000XCD Aktenvernichter Kreuzschreddern 69 dB 22,2 cm Schwarz, Grau
Swordfish 1000XCD Aktenvernichter Kreuzschreddern 69 dB 22,2 cm Schwarz, Grau
Swordfish 1000XCD Aktenvernichter Kreuzschreddern 69 dB 22,2 cm Schwarz, Grau
Swordfish 1000XCD Aktenvernichter Kreuzschreddern 69 dB 22,2 cm Schwarz, Grau
Swordfish 1000XCD Aktenvernichter Kreuzschreddern 69 dB 22,2 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27183228
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     45010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9300 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
264 x 371 x 477 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
222 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 39 mm
Korbvolumen
17.1 l
Korbkapazität
140 Blätter
Geräuschpegel
69 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
1500 mm/min
Sicherheitsstufe (Papier)
4
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,86*
€ 325,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,51*
€ 323,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,17*
€ 292,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,10*
€ 283,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 236,91*
€ 281,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,44*
€ 264,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swordfish
40069
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.