Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 42931603 Druckerband 100000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 42931603 Druckerband 100000 Seiten
OKI 42931603 Druckerband 100000 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-278215
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     42931603
EAN/GTIN:
     5031713026990
Suchbegriffe:
Transfereinheit
oki transfereinheit
transfereinheit
Für bis zu 100.000 Seiten DIN A4 (bei Ø 3 Seiten pro Druckauftrag)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Druckleistung
100000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
C9600, C9650, C9800, C9850
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3600 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,06*
€ 241,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
42869403
ab € 12,91*
Zubehör
OKI
43837129
ab € 336,67*
Zubehör
OKI
43837130
ab € 338,97*
Zubehör
OKI
43837131
ab € 334,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.