Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 43837129 Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 43837129 Tonerkartusche Original Gelb
OKI 43837129 Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7914765
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     43837129
EAN/GTIN:
     4052714403277
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Sie möchten Ihren Drucker ersetzen?
Wenn Sie erwägen, anstelle Ihres aktuellen Druckers oder MFP sich einen neuen OKI anzuschaffen, vergessen Sie nicht, dass Sie von einem kostenlosen 3 Jahre Garantie Service profitieren. Kennen Sie auch schon unser Recycling-Programm für Original OKI Tonerkassetten?

- Für bis zu 22.000 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
LED-Druck
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C9655N
Farbtoner-Seitenleistung
22000 Seiten
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
484 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,01*
€ 454,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,25*
€ 440,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,24*
€ 422,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,93*
€ 419,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,67*
€ 400,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
42869403
ab € 12,91*
Zubehör
OKI
42918105
ab € 156,60*
Zubehör
OKI
42918107
ab € 157,09*
Zubehör
OKI
42918108
ab € 159,71*
Zubehör
OKI
42931603
ab € 175,06*
Zubehör
OKI
43837130
ab € 338,97*
Zubehör
OKI
43837131
ab € 334,34*
Zubehör
OKI
43837132
ab € 134,26*
Zubehör
OKI
42931703
ab € 175,93*
Zubehör
OKI
42918106
ab € 157,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.