Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Estwing E24A Axtwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Estwing E24A Axtwerkzeug
Estwing E24A Axtwerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28508471
Hersteller:
     Estwing
Herst.-Nr.:
     E24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Forstaxt
Holzaxt
Universalaxt
Waldarbeiteraxt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
356 mm
Klingenlänge
83 mm
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Axt
Axt-Typen enthalten
Tomahawk
Anzahl der Äxte
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Waldaxt, forstaxt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.