| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-28519470 Herst.-Nr.: 77483-SPP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | shiverpeaks®-PROFESSIONAL HDMI Stecker auf DVI-D-Stecker (24+1), Ferrits, verchromte Metall-Stecker, 2x Ferrit, vergoldete Kontakte, --1,3b, 3,0m Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | HDMI | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DVI-D | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Kabelmaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | Aluminium mylar foil |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, hdmi dvi kabel 24+1 3m, adapterkabel dvi, adapterkabel dvi 3m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |