Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel SuperDym C10 Tafelmagnet


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sigel SuperDym C10 Tafelmagnet
Sigel SuperDym C10 Tafelmagnet
Sigel SuperDym C10 Tafelmagnet
Sigel SuperDym C10 Tafelmagnet
Sigel SuperDym C10 Tafelmagnet
Sigel SuperDym C10 Tafelmagnet
Sigel SuperDym C10 Tafelmagnet
Sigel SuperDym C10 Tafelmagnet
Artikel-Nr.:
     1682-152044795
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Die zwei sehr starken SuperDym-Magnete C10 im silbernen Cube-Design (20x10x20 mm) halten bis zu 15 Blätter DIN A4 Papier (80g/m²) auf Glas-Magnettafeln Artverum. In den hochglänzend polierten Aluminiumgehäusen sind sehr starke Neodym-Magnete integriert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Magnetisch
Ja
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rechteckmagnet, haftmagnet
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
16
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,32*
€ 14,95*
9 Tage
19
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 10,25*
€ 14,96*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 10,17*
€ 15,27*
3 Tage
16
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 17,46*
€ 24,44*
6 Tage
16
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 17,10*
€ 24,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL707
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.