Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0054441599 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller T0054441599 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Weller T0054441599 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Weller T0054441599 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Weller T0054441599 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28543341
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054441599
EAN/GTIN:
     4003019024841
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WP80, WSP80, MPR80, FE 75, TCP
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
3.2 mm
Stärke der Spitze
1.2 mm
Tiefe
21 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054441799
ab € 18,86*
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,48*
Zubehör
Weller Tools
T0052711799N
ab € 296,21*
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 208,88*
Zubehör
Weller Tools
T0053313399N
ab € 420,02*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,44*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 137,28*
Zubehör
Weller Tools
T0052916199
ab € 141,56*
Zubehör
Weller Tools
T0053440699N
ab € 293,68*
Zubehör
Weller Tools
T0053312599
ab € 144,94*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 202,48*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 ROBUST
ab € 182,06*
Zubehör
Weller Tools
WSP 80 - ROBUST
ab € 181,68*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 + WDH 10T
ab € 240,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.