Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken HMS36 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken HMS36 10
Franken HMS36 10
Franken HMS36 10
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28582519
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HMS3610
EAN/GTIN:
     4016946183864
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Die hochwertigen Haftmagnete verfügen über eine Kunststoffkappe und einen speziell lackierten Magneten, der ein Verkratzen der Plan- oder Schreibtafeloberfläche verhindert.

Kraftmagnet. Sonderform: rund. Für bis zu 20 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (Ø): 38 mm. Tragfähigkeit: 2500 g. Farbe: schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
38 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,352*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,653*
€ 0,77707
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HMS36 03
ab € 3,43*
Sonstiges
Franken
HMS36 04
ab € 3,52*
Sonstiges
Franken
HMS36 12
ab € 3,42*
Sonstiges
Franken
HMS36 02
ab € 0,345*
Sonstiges
Franken
HMS36 01
ab € 0,345*
Sonstiges
Franken
HMS36 99
ab € 3,41*
Sonstiges
Franken
HMS36 09
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.