Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2005-7645 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2005-7645 Anschlussblock Grau
Wago 2005-7645 Anschlussblock Grau
Wago 2005-7645 Anschlussblock Grau
Wago 2005-7645 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29300966
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2005-7645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
36 A
Kabelstück (AWG)
20 - 10
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
41.7 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,4616*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9416*
€ 3,5005
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,4616*
€ 2,9293
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-171
ab € 0,12337*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405/011-000
ab € 0,7948*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 0,9976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,634*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8404*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.