Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux PEGASO TL1 SMALL Tischleuchte E14 Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux PEGASO TL1 SMALL Tischleuchte E14 Chrom, Weiß
Ideal Lux PEGASO TL1 SMALL Tischleuchte E14 Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29508816
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     059266
EAN/GTIN:
     8021696059266
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
420 mm
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Material
Stoff, Glas, Metall
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
059228
ab € 172,73*
Ähnlich
Ideal Lux
066431
ab € 426,72*
Ähnlich
Ideal Lux
059235
ab € 116,86*
Ähnlich
Ideal Lux
066448
ab € 234,22*
Ähnlich
Ideal Lux
059242
ab € 248,13*
Ähnlich
Ideal Lux
059259
ab € 109,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.