Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 1m USB Kabel USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 1m USB Kabel USB A Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 1m USB Kabel USB A Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 1m USB Kabel USB A Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 1m USB Kabel USB A Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 1m USB Kabel USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19622665
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83370
EAN/GTIN:
     4043619833702
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
C892FSP-K9
ab € 1.364,65*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-48TS-L
ab € 3.821,88*
Zubehör
Cisco
WS-C2960X-24TS-L
ab € 2.194,96*
Zubehör
Delock
83183
ab € 1,90*
Zubehör
Delock
83178
ab € 1,92*
Zubehör
Delock
83239
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.