Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LDD-600HW LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LDD-600HW LED-Treiber
MEAN WELL LDD-600HW LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29817743
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LDD-600HW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
31 W
Dimmer
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
9 - 56 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Ausgangsspannung
52 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
31.8 mm
Höhe
12.2 mm
Gewicht
26.666666667 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.