Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton TL 16 H 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton TL 16 H 150 W
Visaton TL 16 H 150 W
Visaton TL 16 H 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29833340
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     24520
EAN/GTIN:
     4007540245201
Suchbegriffe:
Hochtonhorn
Hochtöner
visaton hochtöner 8 ohm
hochtöner 8 ohm
Weitere Informationen:
Merkmale
RMS-Leistung
150 W
Form
Rund
Musik Energie
200 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
2200 - 35000 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
DC-Widerstand (Re)
6.9 Ohm
Weitere Suchbegriffe: hochtöner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,86*
€ 438,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,21*
€ 436,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,09*
€ 421,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,50*
€ 408,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,06*
€ 380,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.