Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADEMACHER 5665-AL Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RADEMACHER 5665-AL Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Aluminium
RADEMACHER 5665-AL Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Aluminium
RADEMACHER 5665-AL Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29836627
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     731240
EAN/GTIN:
     4031909018939
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Die Funkfähige Zeitschaltuhr für Rollläden, Jalousien, Markisen und Licht
Der Troll Comfort DuoFern 5665
Der Troll Comfort DuoFern ist eine Funkfähige Zeitschaltuhr zur Steuerung von Rohrmotoren. Der neue "Troll Comfort DuoFern" erscheint in einem modernen Design mit einem großen, beleuchteten Display mit Kontrasteinstellung und wird in den Farben Ultraweiß und Aluminium inkl. Rahmen geliefert. Er verfügt über einen Installationsassistenten und besitzt eine integrierte Schnittstelle zur einfachen und schnellen Integration in das DuoFern Funksystem. Er ist fernbedienbar durch DuoFern Sender.

Der Troll Comfort DuoFern bietet umfangreiche Automatikfunktionen, wie die Zufallsfunktion, das Tages-/Wochen-/Wochenend- und Astroprogramm. Die Lüftungs- und Sonnenposition ist frei wählbar. Auch ein einfaches Anfahren von Zwischenpositionen ist möglich. Die Sommer-/Winterzeitumstellung erfolgt automatisch und gegen ungewolltes Bedienen kann eine Tastensperre eingestellt werden. Zusätzlich bietet der Troll Comfort DuoFern eine Jalousiefunktion über die sich eine Wendeautomatik oder ein Tippbetrieb einstellen lässt, sowie eine Lichtfunktion, mit der Licht geschaltet werden kann.

Mit dem als Zubehör erhältlichen Sonnen-/Dämmerungssensor ist einer Sonnen-/Dämmerungssteuerung möglich. Der Troll Comfort hat eine integrierte Blockiererkennung für mechanischen Rohrmotoren. Diese schützt dank Abschaltung den angefrorenen Rollladen vor Schäden. Der Troll Comfort DuoFern verfügt über zwei externe Eingänge mit denen eine Gruppen- oder Zentralsteuerung ebenfalls realisiert werden kann.

Die Steuerung ist nach DIN 49075 gestaltet und kann über Zwischenrahmen in alle gängigen Schalterprogramme integriert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
12 mm
Montagetiefe
32 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Merkmale
Produkttyp
Jalousiesteuerung
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl der unterstützten Geräte
20
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
100 m
Frequenz
434.5 MHz
Leistung übertragen
10 mW
Eingebautes Display
Ja
Anzeigebeleuchtung
Ja
Programmierbarer Timer
Ja
Schutzart
II
Ursprungsland
Deutschland
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Anschlussklemmen
2.5 mm2 / 2x 1.5 mm2
Standbyzeit während Stromausfall
8 h
Ohmsche Last
8 A
Induktive Last
4 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rademacher
731235
ab € 90,48*
Zubehör
Rademacher
731085
ab € 94,95*
Zubehör
Rademacher
731260
ab € 94,68*
Zubehör
Rademacher
731255
ab € 72,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.