Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADEMACHER Troll Basis DuoFern 5615 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RADEMACHER Troll Basis DuoFern 5615 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Aluminium
RADEMACHER Troll Basis DuoFern 5615 Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29836701
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     731260
EAN/GTIN:
     4031909019912
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Die funkfähige Steuerung für Rollläden, Jalousien und Markisen
Der Troll Basis DuoFern 5615

Der Troll Basis DuoFern ist eine Funkfähige Steuerung für Rohrmotore. Er ist der Nachfolger der DuoFern Rohrmotorsteuerung aus der 9473 und 9474-Reihe von RADEMACHER. Der neue Troll Basis DuoFern erscheint in einem modernen Design mit einer großen Anzeige inkl. beleuchteten Symbol-LEDs und wird in den Farben Ultraweiß und Aluminium inkl. Rahmen geliefert.

Er ist ideal geeignet für die Umrüstung bestehender nicht Funkfähiger Rohrmotoren auf DuoFern Funk. Der Troll Basis DuoFern kann nur durch die DuoFern Sender und Zentralen oder manuell vor Ort bedient werden. In Verbindung mit z.B. dem HomePilot® sind umfangreiche Automatikfunktionen wie das Standard-/Wochen-/Tagesprogramm, die Zufallsfunktion und die Astrofunktion, mit der Geräte nach Morgen- und Abenddämmerung in Abhängigkeit von der PLZ gesteuert werden können, möglich. Per Tastendruck kann einfach zwischen automatischer und manueller Bedienung umgestellt werden.

Die Steuerung ist nach DIN 49075 gestaltet und kann über Zwischenrahmen in alle gängigen Schalterprogramme integriert werden. Der Troll Basis DuoFern verfügt über zwei externe Eingänge mit denen eine Gruppen- oder Zentralsteuerung realisiert werden kann.

- Bestehende Rohrmotore werden funkfähig - Ideal zur Umrüstung auf DuoFern Funk
- Manuelle Bedienung und Fernbedienbarkeit in einem Gerät
- Automatik bequem vor Ort aktivierbar & deaktivierbar
- in alle gängingen Schalterprogramme integrierbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
12 mm
Montagetiefe
34 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Merkmale
Produkttyp
Jalousiesteuerung
Produktfarbe
Aluminium
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
100 m
Frequenz
434.5 MHz
Leistung übertragen
10 mW
Eingebautes Display
Ja
Schutzart
II
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rademacher
731240
ab € 105,41*
Zubehör
Rademacher
731235
ab € 89,83*
Zubehör
Rademacher
731085
ab € 94,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.