Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADEMACHER 9498-AL Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RADEMACHER 9498-AL Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Aluminium
RADEMACHER 9498-AL Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29836655
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     731085
EAN/GTIN:
     4031909020048
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
DuoFern HomeTimer 9498
Drahtlose Zeitschaltuhr für Rollläden
Rollladen Funksteuerung & Zeitschaltuhr – Kabellos
Unser DuoFern HomeTimer ist eine intuitive Funk Zeitschaltuhr für Rollläden und andere DuoFern Empfänger. Die Rollladensteuerung funktioniert drahtlos und batteriebetrieben und kann als Steuerungszentrale für bis zu 20 DuoFern Empfänger genutzt werden. Zudem ist sie sehr leicht anzubringen, denn das flache Aufputzgerät kann einfach angeschraubt oder aufgeklebt werden. Eine Unterputzdose ist dafür nicht notwendig! Mit dem DuoFern HomeTimer® können Sie Ihre Rollläden ohne viel Aufwand per Funk steuern – egal ob einen Funk Empfänger einzeln, oder bis zu 20 Geräte gleichzeitig.

Zeitschaltuhr mit Display und modernem Design
Das beleuchtete Display der Zeitschaltuhr ist schnell zu bedienen und wird mit der individuellen Kontrasteinstellung allen Anforderungen gerecht. Mit der intuitiven 5-Wege Navigation können Sie komfortabel Ihre Rollläden steuern und konfigurieren. Die Zeitschaltuhr ist für Rollläden, Jalousien, Markisen, Licht oder elektrische Verbraucher geeignet. Sie ist in einem modernen Design gehalten und wird wahlweise in den Farben Ultraweiß und Aluminium geliefert – inklusive Rahmen, Batterie und Halteplatte. So passt Sie auch optisch garantiert in jedes Zuhause!

Zentrale Rollladensteuerung mit nützlichen Funktionen und Automatisierungen
Die Zeitschaltuhr für Ihre Rohrmotoren dient als Zentrale zur Steuerung und Programmierung von DuoFern Empfängern und bietet umfangreiche Automatikfunktionen. So können Sie Ihre Rollläden mittels Standard-, Wochen- und Tagesprogramm, Zufallsfunktion oder mit der Astrofunktion ganz nach Ihren Wünschen hoch- und herunterfahren lassen.

Die Rollladensteuerung ist nach DIN 49075 gestaltet und kann somit über Zwischenrahmen in alle gängigen Schalterprogramme integriert werden. Zudem verfügt die Zeitschaltuhr über eine automatische Sommer-/Winterzeitumstellung und gegen ungewolltes Bedienen der Rollladensteuerung kann eine Tastensperre eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
170 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2450
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batterielebensdauer
1.5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Merkmale
Produkttyp
Jalousiesteuerung
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl der unterstützten Geräte
20
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
100 m
Frequenz
434.5 MHz
Leistung übertragen
10 mW
Eingebautes Display
Ja
Anzeigebeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rademacher
731240
ab € 107,63*
Zubehör
Rademacher
731235
ab € 90,43*
Zubehör
Rademacher
731260
ab € 97,47*
Zubehör
Rademacher
731255
ab € 74,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.