Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 36 12 130 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 36 12 130 Zange
Knipex 36 12 130 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29903373
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     36 12 130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Bestückungszange
Elektronikbestückungszange
Flachzange
knipex elektronik-bestückungszange
  • Präzisionszangen für feinste Montage- und Reparaturarbeiten in der Elektronik - zum Biegen und Abschneiden von Drahtenden an Bauteilen - durchgestecktes Präzisionsgelenk - glatt geschliffene Greifflächen - Kanten sorgfältig entgratet - reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen - die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile - Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet Modell: - zum Anbiegen eines Bogens für den Abstand zur Platine
Weitere Informationen:
Merkmale
Klemmbacke Länge
23 mm
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Blau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Gewicht
94 g
Weitere Suchbegriffe: elektronik bestückungszange
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 24 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.