Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-107/026-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-107/026-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-107/026-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-107/026-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0808940
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-107/026-000
EAN/GTIN:
     4044918339698
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; CAGE CLAMP®-Anschluss; 7-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; mit 2 Rastnasen; kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen

Artikelbeschreibung:
- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12.72 g
Breite
36.5 mm
Tiefe
26.45 mm
Höhe
14.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,67882*
€ 3,19882*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8498*
€ 3,3798*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9656*
€ 3,5056*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,0426*
€ 3,6178*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1091*
€ 3,6591*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,19882*
€ 3,8066
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67882*
€ 3,1878
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 159,941* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08326*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06551*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.