Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Bogenweiche links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Bogenweiche links
Märklin Bogenweiche links
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29905970
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     24771
EAN/GTIN:
     4001883247717
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
Innenbogen: R3 = 515 mm / 30°. Außenbogen: 30° im Parallelkreisabstand 64 mm. Mit Handschalthebel. Im Innenbogen der Weiche werden 2 Gleise 24315 benötigt, ein passendes Böschungsteil liegt bei. Elektroantrieb 74491, Digital-Decoder 74461 und Weichenlaternen 74470 nachrüstbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
515 mm
Design
Produkttyp
Track
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
74491
ab € 15,21*
Sonstiges
Märklin
74470
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.