Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Buchsengehäuse-Kabel FRONT-MSTB Polzahl Gesamt 6 Rastermass 5.08 mm 1777329 50 St. PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact Buchsengehäuse-Kabel FRONT-MSTB Polzahl Gesamt 6 Rastermass 5.08 mm 1777329 50 St. PCB Grün
Phoenix Contact Buchsengehäuse-Kabel FRONT-MSTB Polzahl Gesamt 6 Rastermass 5.08 mm 1777329 50 St. PCB Grün
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000020499
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1777329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.079 g
Breite
30.48 mm
Tiefe
27.2 mm
Höhe
14.9 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,436*
€ 4,896*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,857*
€ 5,337*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,0936*
€ 5,6436*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,23042*
€ 5,77042*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,896*
€ 5,82624
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,436*
€ 5,27884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 244,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2303158
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,239*
Zubehör
Phoenix Contact
2303161
ab € 0,423*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,9634*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.