Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 PCB Grün
Phoenix Contact FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 PCB Grün
Artikel-Nr.:
     995E-80602260
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1777303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.76 g
Breite
20.32 mm
Tiefe
27.2 mm
Höhe
14.9 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9001*
€ 3,2801*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,238*
€ 3,608*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4092*
€ 3,8192*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,48701*
€ 3,90701*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2801*
€ 3,90332
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9001*
€ 3,45112
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 164,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,239*
Zubehör
Phoenix Contact
2303158
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
2303161
ab € 0,423*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,9634*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.