Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FRONT-MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact FRONT-MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 PCB Grün
Phoenix Contact FRONT-MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 PCB Grün
Artikel-Nr.:
     3461-40199972
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1777798
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Frontschraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24.2 g
Breite
50.44 mm
Tiefe
27.2 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,8843*
€ 7,9943*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,9228*
€ 8,0328*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,07989*
€ 8,19989*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,2234*
€ 8,3334*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,2939*
€ 8,4039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,9943*
€ 9,51322
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8843*
€ 8,19232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 399,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
2303158
ab € 0,309*
Zubehör
Phoenix Contact
2303161
ab € 0,423*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,9038*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.