Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 PCB Grün
Phoenix Contact MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 PCB Grün
Artikel-Nr.:
     3461-40076165
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1777989
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4.244 g
Breite
20.17 mm
Tiefe
18.3 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8221*
€ 1,0121*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8456*
€ 1,0456*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,86478*
€ 1,06478*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8823*
€ 1,0823*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8909*
€ 1,0909*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0121*
€ 1,2044
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9221*
€ 1,0973
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8221*
€ 0,9783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 101,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,222*
Zubehör
Phoenix Contact
1803934
ab € 2,382*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8436*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.