| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-30126993 Herst.-Nr.: CP01504020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | B4 (250 x 353 mm) | | Produktfarbe | Braun | | Papierformat | A4 (210 x 297 mm) | | Selbstklebender Verschluss | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 353 mm | | Länge (mm) | 250 mm | | Gewicht | 69.9 g | | Innenmaße (B x T x H) | 340 x 235 x 35 mm | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtaschen c4 braun, b4 briefkuvert, b4 briefumschlag braun |
| | |
| |