Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.245m HDMI+USB2.0-A/DisplayPort 0,254 m HDMI + USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.245m HDMI+USB2.0-A/DisplayPort 0,254 m HDMI + USB Schwarz
DeLOCK 0.245m HDMI+USB2.0-A/DisplayPort 0,254 m HDMI + USB Schwarz
DeLOCK 0.245m HDMI+USB2.0-A/DisplayPort 0,254 m HDMI + USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30227495
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62667
EAN/GTIN:
     4043619626670
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen Displayport Monitor über eine freie HDMI Schnittstelle Ihres Systems anschließen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.254 m
Anschluss 1
HDMI + USB
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.