Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor ECM-10/WS Mikrofon Metallisch Studio-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor ECM-10/WS Mikrofon Metallisch Studio-Mikrofon
Monacor ECM-10/WS Mikrofon Metallisch Studio-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30294596
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     ECM-10/WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Metallisch
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
110 dB
Mikrofon-Frequenz
30 - 17000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
300 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
XLR-3
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.