Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Fluke 83V Multimeter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30365160
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
FLUKE 83-V/EUR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Genauigkeit und Diagnosefunktionen für maximale Produktivität in industriellen Anwendungen
Die neue Fluke Serie 87 V und 83 V bietet verbesserte Mess- und Fehlersuchfunktionen sowie höhere Auflösung und Genauigkeit zur Diagnose und Lösung von Problemen bei Motorantrieben und der Stromverteilung sowie in der Automation und Elektromechanik.
Die neue Serie 80 umfasst die folgenden Modelle:
- Fluke 83 Industrielles Digitalmultimeter
- Fluke 87 V Industrielles Echteffektiv-Digitalmultimeter
- Fluke 87 V/E2 Industrieelektriker Combo Kit
Die Geräte der Serie 80 V sind die Nachfolger der hunderttausendfach bewährten Serie 80, bieten aber mehr Funktionen, höhere Sicherheit, Bedienungsfreundlichkeit und Stoßfestigkeit.
Die neuen Messgeräte der Serie 80 V werden unabhängig getestet, um der 2. Ausgabe von ANSI/ISA S82.01 und EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V zu entsprechen. Sie können Spannungsspitzen von mehr als 8.000 V standhalten und reduzieren die mit Spannungseinbrüchen und -spitzen einhergehenden Probleme.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
9V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
9 V
Technische Details
DC Spannungsrange
0.0001 - 1000 V
AC Spannungsrange
0.0001 - 1000 V
Auflösung (DC Spannung)
0.1 mV
Auflösung (AC Spannung)
0.1 mV
AC Stromreichweite
0.00001 - 10 A
DC Stromreichweite
0.000001 - 10 A
Auflösung (AC Spannung)
1 µA
Auflösung (DC Spannung)
0.1 µA
Widerstandsreichweite
0.1 - 50000000 Ohm
Widerstands-Auflösung
0.1 Ohm
Frequenzreichweite
0.00001 - 200 kHz
Auflösung (Frequenz)
0.01 Hz
Basic accuracy (AC Spannung)
±(1,2% + 2)
±(0,5% + 2)
Basic accuracy (Kapazität)
±(1% + 2)
Basic accuracy (DC Elektrizität)
±(0,4% + 2)
Basic accuracy (Frequenz)
±(0,005% + 1)
Basic accuracy (Widerstand)
±(0,4% + 1)
Basic accuracy (DC Spannung)
±(0,1% + 1)
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Diodentest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
201 mm
Gewicht
355 g
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
digital multimeter fluke
,
multimeter fluke
,
multimeter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 508,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,86*
€ 679,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,83*
€ 668,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 556,37*
€ 662,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,49*
€ 628,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,06*
€ 621,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,23*
€ 604,79
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 179/TPAK Schwarz
Fluke
TPAK
ab € 48,87*
Zubehör
Fluke C25 Schwarz, Gelb
Fluke
681114
ab € 67,86*
Zubehör
Fluke i1010
Fluke
617735
ab € 531,30*
Zubehör
Fluke i410
Fluke
617727
ab € 308,55*
Zubehör
Fluke i410-Kit
Fluke
2097005
ab € 332,97*
Zubehör
Fluke L215
Fluke
2096368
ab € 111,29*
Zubehör
Fluke SureGrip Messleitung
Fluke
2132831
ab € 95,88*
Zubehör
Fluke TL175E Messleitung
Fluke
3565554
ab € 38,25*
Zubehör
Fluke TL75-1 Messleitung
Fluke
3971218
ab € 28,99*
Zubehör
Hirschmann 934060100
Hirschmann
934060100
ab € 2,18*
Zubehör
Hirschmann 934060101
Hirschmann
934060101
ab € 2,44*
Zubehör
Bananenstecker-Messleitungssatz, 1.22m, Schwarz, rot, Messing, vernickelt
Pomona
5907A
ab € 17,61*
Zubehör
FLUKE FLUKE H80M HOLSTER, MULTIMETER
Fluke
FLUKE H80M
ab € 51,40*
Zubehör
FLUKE FLUKE I410 KIT STROMMESSZANGE, 40A FLUKE I410-KIT
Fluke
FLUKE I410 KIT
ab € 383,57*
Zubehör
FLUKE FLUKE TL238 MESSLEITUNGSSATZ, UMGEB. M. HOHEN SPANN.
Fluke
FLUKE TL238
ab € 101,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen