Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke i410-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke i410-Kit
Fluke i410-Kit
Fluke i410-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29943896
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2097005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Gelb
Schnittstelle
Bananenstecker
Messkategorie unterstützt
CAT III
Kabellänge
1.6 m
DC-Spannung (max.)
600 V
Lieferumfang
Beutel
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,04*
€ 448,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,53*
€ 446,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 371,68*
€ 442,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,56*
€ 433,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,06*
€ 413,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,69*
€ 395,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947864
ab € 619,91*
Zubehör
Fluke
FLUKE 88-V/A
ab € 751,13*
Zubehör
Fluke
1592874
ab € 309,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.