Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WX 1011 Set 200 W 1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WX 1011 Set 200 W 1 Kanäle
Weller WX 1011 Set 200 W 1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30365221
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053419699, DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation
1-Kanal-Lötstation 200 W / 230 V
1-Kanal-Versorgungseinheit mit Mikro-Lötkolben WXMP

- Abmessungen L x B x H (mm) 170 x 151 x 130
- Temperaturgenauigkeit °F ±17
- Temperaturstabilität °C ±2
- Temperaturstabilität °F ±4
- Gewicht (ca) in kg 3.2
- Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C 100 - 550
- Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F 200 - 999
- Abmessungen L x B x H (Inch) 6, 69 x 5, 94 x 5, 12
- Frontseitige USB-Schnittstelle für Firmware-Update, Parametrierung und Monitoring; in die USB-Schnittstelle passt jeder handelsübliche USB-Speicherstick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
3200 g
Merkmale
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Temperaturstabilität
2 °C
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
550 °C
Eingebautes Display
Ja
Display-Auflösung
255 x 128 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
USB Anschluss
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Heizleistung
200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Lötkolben enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.052,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,46*
€ 1.332,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,52*
€ 1.312,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,04*
€ 1.284,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,80*
€ 1.258,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,37*
€ 1.252,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051317899N
ab € 271,27*
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 226,99*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 182,00*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 144,46*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 282,63*
Zubehör
Weller Tools
WXP 90 + WDH 51
ab € 302,27*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,13*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,07*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 244,78*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 197,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.