Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischertechnik Dynamic M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fischertechnik Dynamic M
fischertechnik Dynamic M
fischertechnik Dynamic M
fischertechnik Dynamic M
fischertechnik Dynamic M
fischertechnik Dynamic M
fischertechnik Dynamic M
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30451900
Hersteller:
     Fischer Technik
Herst.-Nr.:
     533872
EAN/GTIN:
     4048962229707
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
technisches spielzeug lernbausatz
Neue Action- und Klangbauteile eröffnen viele Möglichkeiten und noch spannendere Streckenführungen. Auf ihrem rasanten Weg nach unten lassen die Stahlkugeln die neuen Klangrohre zu melodischen Tönen erklingen. Über den Kreiseltrichter gelangen die Kugeln auf völlig neue Art und Weise auf die nächste Schiene. Die Kugeln schießen und schanzen im Parcours zudem durch enge 90°- Kurven und eine Wechselweiche. Unten angekommen, werden die Kugeln durch den manuell betriebenen Kettenaufzug wieder nach oben befördert. Mit dem neuen Baukasten Dynamic M können vier spannende Kugelbahnen gebaut werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Physik-Baukasten
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Material
Stahl
Anzahl Teile
550 Stück(e)
Anzahl der Modelle
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Technik
30383
ab € 21,55*
Sonstiges
Fischer Technik
505281
ab € 21,43*
Sonstiges
Fischer Technik
536620
ab € 20,34*
Sonstiges
Fischer Technik
536621
ab € 70,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.