Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3321.700 Staubfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3321.700 Staubfilter
Rittal SK 3321.700 Staubfilter
Artikel-Nr.:
     1886-M0084247
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3321.700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Gehäuse-Zubehör
Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100°C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
89 mm
Merkmale
Typ
Staubfilter
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
3237
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
100
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,496*
€ 2,186*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,588*
€ 2,318*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,71*
€ 5,01*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,77*
€ 9,41*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,186*
€ 2,60134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,026*
€ 2,41094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,976*
€ 2,35144
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,916*
€ 2,28004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,816*
€ 2,16104
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,496*
€ 1,78024
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 34,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.