Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ 2379.600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 2379.600
Rittal SZ 2379.600
Rittal SZ 2379.600
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30453146
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2379.600
EAN/GTIN:
     4028177319295
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
19 Zoll Bürstenleiste
Zum Einbau in 600 und 800 mm breite Türen, 19"-Schwenkrahmen und -Schränke. Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A und Sicherheitszylinder SZ 2571.000.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
8100 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Rack-Kapazität
8U
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2522000
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.