Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T3773D 115 Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T3773D 115 Kabelschneider
C.K Tools T3773D 115 Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30455752
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3773D 115
EAN/GTIN:
     5013969973549
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Merkmale
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
D00120
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.