Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T4358 12 Zange Bolzenschneiderzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T4358 12 Zange Bolzenschneiderzange
C.K Tools T4358 12 Zange Bolzenschneiderzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30493387
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4358 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bolzenschneiderzange
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Materiallgriff
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.