Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-582 Anschlussblock Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 280-582 Anschlussblock Grau
Wago 280-582 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30498378
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Blindgehäuse; konturengleich mit 4-Leiter-Initiatorenklemmen, 3-Leiter-Initiatorenklemmen mit PE-Anschluss bzw. entsprechenden Aktorenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
90.5 mm
Höhe
63.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (€ 0,023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,27*
€ 55,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,67*
€ 54,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,19*
€ 50,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,93*
€ 48,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,64*
€ 47,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-154
ab € 24,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-168
ab € 0,181*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 4,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 3,0531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.