Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 736-308 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 736-308 Elektrischer Kontakt
Wago 736-308 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30503535
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     736-308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
  • Klemmenleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Schraubendreherbetätigung
    - Hohe Packungsdichte – Doppelstockausführung für einen platzsparenden Anschluss vieler Leiter auf kleinstem Raum
    - Individuelle Bedruckung aller Anschlussebenen
    - Klemmenleisten mit Brückungsschienen zur Potentialverteilung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Stromstärke
21 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30.5 mm
Gewicht
18.613 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-202
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-205
ab € 8,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-206
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244-1
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00501*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.