Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Wago 235-742 Anschlussblock 1P Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30503695
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
235-742
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
leiterplattenklemmen wago
,
leiterplattenklemme
,
leiterplattenklemme grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,14977*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2363*
€ 0,2812
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2263*
€ 0,2693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,19077*
€ 0,22702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17377*
€ 0,20679
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,14977*
€ 0,17823
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 216-102 Drahtverbinder Metallisch
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
Wago 216-103 Kabelmuffe Grau 18 1,4 mm
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00509*
Zubehör
Wago 216-124 Kabelmuffe Grau 16 1,7 mm
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00509*
Zubehör
Wago 216-131 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
Wago 216-202 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 216-204 Drahtverbinder Schwarz
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 235-300 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
WAGO Kontakttechnik
235-300
ab € 0,03*
Zubehör
Wago 235-400 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
WAGO Kontakttechnik
235-400
ab € 0,03*
Zubehör
Wago 235-550 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
235-550
ab € 3,03*
Zubehör
Wago 235-650 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
235-650
ab € 3,02*
Zubehör
Wago 235-701 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
235-701
ab € 3,602*
Zubehör
235-700 - Abschlussplatte hellgrünn
WAGO Kontakttechnik
235-700
ab € 3,00*
Zubehör
WAGO 216-101 Aderendhülse 0.5 mm² Unisoliert Metall 1000 St.
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO 216-132 Aderendhülse 0.34 mm² Unisoliert Metall 1000 St.
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO 216-201 Aderendhülse 0.5mm² Teilisoliert Weiß 1000St.
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen